Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik ETIREL 120V AC/DC 120W 24V 5A

Šifra: 2784221

EAN: 3838895832447

ETI

004656682 - PS-120-24

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETIREL
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
120
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Izhodna moč (W)
120
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center