Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Elektro omare - 2 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2746454, EAN: 3606480774515
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPLA12103G

Stikalna elektro omara E THALASSA PLA PS 1250mm 1000mm 320mm Poliester brez montažne plošče 2vrata IP65 siva RAL 7035

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795937, EAN: 3606480778001
Drugi proizv.
NSYZNPLA73G

Podstavek za omaro E KOMPLET 320mm 750mm 60mm PVC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center