Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Elektromagnetni ventili in pribor - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1103874, EAN: 3838598405061
JAKŠA MV
340506 - M24K

Elektromagnetni ventil JAKŠA M24K 1/2" 230V AC 12bar voda in zrak FPM TM30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734550, EAN: 3838598405368
JAKŠA MV
340536 - M24K

Elektromagnetni ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V AC 12bar voda in zrak FPM TM30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1062753, EAN: 3838598416005
JAKŠA MV
341600 - M2401

Elektromagnetni ventil JAKŠA M2401 1/2" 230V AC 10bar voda in zrak NBR TM25

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1070112, EAN: 3838598416050
JAKŠA MV
341605 - M2401

Elektromagnetni ventil JAKŠA M2401 1/2" 24V AC 10bar voda in zrak NBR TM25

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608324, EAN: 3838598416074
JAKŠA MV
341607 - M2401

Elektromagnetni ventil JAKŠA M2401 1/2" 24V DC 10bar voda in zrak NBR TM25

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010674, EAN: 3838598505105
JAKŠA MV
350510 - M250

Elektromagnetni ventil JAKŠA M250 3/4" 230V AC 16bar voda in zrak NBR TM30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1021906, EAN: 3838598505310
JAKŠA MV
350531 - M250

Elektromagnetni ventil JAKŠA M250 3/4" 24V AC 16bar voda in zrak NBR TM30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1193908, EAN: 3838598505419
JAKŠA MV
350541 - M250

Elektromagnetni ventil JAKŠA M250 3/4" 24V DC 16bar voda in zrak NBR TM30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724440, EAN: 3838629102426
JAKŠA MV
340546 - M24K

Elektromagnetni ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V DC 12bar voda in zrak FPM TM30

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695081, EAN: 3838629421152
JAKŠA MV
311240 - MV1090

Elektromagnetni ventil JAKŠA 1090 3/4" 24V AC 10bar voda in zrak EPDM TM11

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1099875, EAN: 3838629421169
JAKŠA MV
311241 - MV1090

Elektromagnetni ventil JAKŠA 1090 3/4" 24V DC 10bar voda in zrak EPDM TM11

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777658, EAN: 3838629710157
JAKŠA MV
311210 - MV1090

Elektromagnetni ventil JAKŠA 1090 3/4" 230V AC 10bar voda in zrak EPDM TM11

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center