Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Adapter CEE - 15 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2634823, EAN: 3303432348014
SCHNEIDER ELECTRIC
PKZA203

Adapter CEE PRATIKA 16A 230V 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745253, EAN: 8011564007598
GEWISS
GW64013

Adapter CEE IEC 309 1xvtikač / 2xvtičnica 16A 400V 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602955, EAN: 8011564007604
GEWISS
GW64014

Adapter CEE IEC 309 Razdelilec 16A 400V 5P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745254, EAN: 8011564007949
GEWISS
GW64055

Adapter CEE IEC 309 1xvtikač / 2m kabla / 3x vtičnica 16A 400V 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603566, EAN: 8011564008021
GEWISS
GW64203

Adapter CEE IEC 309 v Francosko 16A 230V 3P IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603330, EAN: 8011564008038
GEWISS
GW64204

Adapter CEE IEC 309 V Britansko 13A 230V 3P MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732179, EAN: 8011564024038
GEWISS
GW64212

Adapter CEE IEC 309 2P+E v ŠUKO/ITA, mode/siv

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2759761, EAN: 8011564024304
GEWISS
GW64217

Adapter CEE IEC 309 16A 400V 5P IP44 6h RDE v Šuko 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1059530, EAN: 8011564065802
GEWISS
GW64210

Adapter CEE IEC 309 2P+E v ŠUKO, mode/siv 2P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215579, EAN: 8584128058003
SEZ
10005800.00 - RA1653

Adapter CEE SEZ Menjalec faze 16A 400V 5P IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215983, EAN: 8584128065469
SEZ
10006546.00 - A3253/43

Adapter CEE SEZ 32A 400V 4P/5P IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215987, EAN: 8584128082886
SEZ
10008288.00 - A16-32/5

Adapter CEE SEZ 16/32A 400V 5P IP44

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center