Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON 400A 60mm

Šifra: 2808819

EAN: 4001869508108

SIEMENS

8US1213-4AH04 - 8US12134AH04

No product image

Adapter naprave MCCB, 3-polni, 590 A, razmik med središči zbiralnic 60 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok v (A)
400
Širina adapterja (mm)
60

Ostali podatki ali lastnosti

Min. debelina opornice (mm)
5
Razdalja opornice (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center