Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter, zbiralčni sistem 60 SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 25A 22,5mm

Šifra: 2872362

EAN: 4001869533193

SIEMENS

8US1616-0AK02 - 8US16160AK02

No product image

Adapter kompaktni za varovalni modul 3RM1
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
SENTRON
Nazivni tok v (A)
25
Širina adapterja (mm)
22,5

Ostali podatki ali lastnosti

Min. debelina opornice (mm)
5
Razdalja opornice (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center