Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Adapterji 185mm - 4 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2748682, EAN: 4028177236295
RITTAL
3439010 - SV 3439.010

Adapter, zbiralčni sistem 185 RITTAL 600A 180mm 35-240mm2 3P Zgoraj/spodaj

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808621, EAN: 4028177707061
RITTAL
9677715

Adapter, zbiralčni sistem 185 RITTAL SV 185 MM STIKALNI ADAPTER DO 1600A, 3P, SPODAJ 1600A 300mm brez

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795614, EAN: 4028177707078
RITTAL
9677710 - SV 9677.710

Adapter, zbiralčni sistem 185 RITTAL 1600A 300mm brez 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724277, EAN: 4028177802322
RITTAL
9677770 - SV 9677.770

Adapter, zbiralčni sistem 185 RITTAL 630A 150mm brez 3x 10mm2

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center