Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Časovni rele - 105 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2733300, EAN: 3245060047412
LEGRAND
004741 - Lexic

Časovni rele LEXIC 12-230V AC/DC 0,1s-100hs 8A 1DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2697915, EAN: 3245060047443
LEGRAND
004744 - Lexic

Časovni rele LEXIC 250V AC 0,1s-100s 8A 1DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623491, EAN: 3389119400053
SCHNEIDER ELECTRIC
REXL2TMP7 - Automation panel off

Časovni rele SCHNEIDER 230V od 0 do 0V AC 0,1s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623492, EAN: 3389119400077
SCHNEIDER ELECTRIC
REXL4TMBD - Automation panel off

Časovni rele SCHNEIDER od 0 do 0V 24V DC 0,1s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623493, EAN: 3389119400107
SCHNEIDER ELECTRIC
REXL4TMP7 - Automation panel off

Časovni rele SCHNEIDER 230V od 0 do 0V AC 0,1s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604931, EAN: 3606480377419
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16065

Časovni rele ACTI9 zakasnjeni vklop 24-240V 24-240V AC/DC 0,1s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703498, EAN: 3606480377440
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16068

Časovni rele ACTI9 iRTH ZAK. IZKLOP 24-240V 24V AC/DC 0,1s-100s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719547, EAN: 3606480552625
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17LAMW

Časovni rele ZELIO ZAK. VKLOP, 1xSS (solid state) 0,7A, 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,1s-100s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1226643, EAN: 3606480552670
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17RAMU

Časovni rele ZELIO KAS.UKLOP RE17RAMU

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719472, EAN: 3606480552700
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17RHMU

Časovni rele ZELIO ZAK. VKLOP, 1xCO 8A, 1M 24-240V 24V AC/DC 0,1s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604659, EAN: 3606480552762
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17RMMW

Časovni rele ZELIO MULTI, 1xCO 8A, 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-100hs

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737288, EAN: 3606480792434
SCHNEIDER ELECTRIC
RE22R1MYMR

Časovni rele ZELIO MULTI 8A 1xCO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 0,05s-300hs

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center