Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele SIRIUS 3RP2505-1CW30 od 12 do 240V od 12 do 240V AC/DC od 5 do 360000s

Šifra: 2874282

EAN: 4011209943919

SIEMENS

3RP2505-1CW30 - 3RP25051CW30

No product image

Časovni rele, 1 NO, 13 funkcij, 0,05s-100h, 12-240 V AC/DC, vijačna sponka
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
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 12 do 240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 12 do 240
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
od 5 do 360000

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Da
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Ne
Funkcija zvezda / trikot
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Da
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Da
Funkcija oblikovanja impulza
Da
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Da
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Da
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Ne
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Ne
Z vtičnico
Da
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 12 do 240
Število izhodov, zakasnjeni, vklopni kontakt
1
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
Ne
S polprevodniškim izhodom
Da
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center