Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik SITOP 120/240V AC 240W 24V 10A DIN letev

Šifra: 2865372

EAN: 4025515156246

SIEMENS

6EP3334-3SB00-0AX0 - 6EP33343SB000AX0
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
SITOP
Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V)
120/240
Vrsta napajalne napetosti
AC
Izhodna moč (W)
240
Prva sekundarna izhodna napetost (V)
24
Max. izhodni tok 1 (A)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center