Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Dekorativna stenska svetilka ROBUS TWILIGHT LED 1W 3000K CRI>80 BEL 40lm LED driver tem.siva kvadratni 125mm 125x125mm IK07

Šifra: 2778152

EAN: 5391370053631

LED Group

RTW0130SQ-24

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
1
Barvna temperatura (K)
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
40
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Temno siva
Oblika
kvadratno
Dolžina (mm)
125
Dimenzija (mm)
125x125
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
42
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 20 do 20
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Širina (mm)
125
Višina / globina (mm)
27
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
1,5
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
46
Faktor moči
0,55
Popolno harmonično popačenje
21
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
28
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center