Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Dekorativne namizne svetilke - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2732823, EAN: 4024163167642
SLV
155540

Dekorativna namizna svetilka SLV FENDA E27 A60 1X 40W E27 ČRN 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732830, EAN: 4024163167710
SLV
155780

Dekorativna namizna svetilka SLV FENDA A60 1X 60W E27 ČRN 230V

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2734376, EAN: 8435381458669
LEDS-C4
DE-0271-BLA

Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT DING LED 4,8W 3000K 326lm BEL IP20 100-240V F

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734377, EAN: 8435381458676
LEDS-C4
DE-0271-NEG

Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT DING LED 4,8W 3000K 326lm ČRN IP20 100-240V A++

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763434, EAN: 8435526865079
LEDS-C4
DE-0474-BLA

Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT NIGHT LED 6,5W 3000K 280lm BEL IP54 100-240V A++

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763456, EAN: 8435526874019
LEDS-C4
DE-0490-NEG

Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT SPHERE prenosna/polnilna LED 1,5W 2700K 90lm ČRN IP44 5V A++

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center