Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2863126, EAN: 3700420303275BizLine BIZ 700692
Dleto BizLine KONICA SDS+ 10X250 10mm 250mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2863127, EAN: 3700420303282BizLine BIZ 700693
Dleto BizLine PLOŠČATO SDS+ 20X250 20mm 250mm
ŠIFRA: 2795081, EAN: 4002395317547MILWAUKEE 4932343738
Dleto MILWAUKEE SDS MAX 25mm 400mm
ŠIFRA: 2793494, EAN: 4058546344429MILWAUKEE 4932478265
Dleto MILWAUKEE SDS+ Sledge - Široko, Samoostrilno 50mm 250mm
ŠIFRA: 2798365, EAN: 4058546344436MILWAUKEE 4932478266 - SDS-MAX SLEDGE point
Dleto MILWAUKEE samoostrilno SDS-MAX SLEDGE 400mm
ŠIFRA: 2798367, EAN: 4058546344443MILWAUKEE 4932478267 - SDS MAX Flat chiesel
Dleto MILWAUKEE samoostrilno SDS-MAX SLEDGE 25mm 400mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.