Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2863148, EAN: 3700420301820BizLine BIZ 700196 - 700196
Sveder BizLine 7 delni set / 2 rezni SDS+ 5–12mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2863124, EAN: 3700420303541BizLine BIZ 700723 - 700723
Sveder BizLine set HSS O 1–10 mm, HSS-G 1-10mm
ŠIFRA: 2863106, EAN: 3700420307211BizLine BIZ 700651
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 5X160 SDS+ 5mm 100mm 160mm
ŠIFRA: 2863112, EAN: 3700420307228BizLine BIZ 700652
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 6X110 SDS+ 6mm 50mm 110mm
ŠIFRA: 2863110, EAN: 3700420307235BizLine BIZ 700653
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 6X160 SDS+ 6mm 100mm 160mm
ŠIFRA: 2863113, EAN: 3700420307259BizLine BIZ 700655
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 8X160 SDS+ 8mm 100mm 160mm
ŠIFRA: 2849465, EAN: 3700420309048BizLine BIZ 700897 - 700897
Sveder BizLine centrirni za fi od: 31-210mmmm 80mm
ŠIFRA: 2863114, EAN: 3700420317104BizLine BIZ 780073
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 8X210 SDS+ 8mm 150mm 210mm
ŠIFRA: 2863115, EAN: 3700420317111BizLine BIZ 780074
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 10X260 SDS+ 10mm 150mm 210mm
ŠIFRA: 2863116, EAN: 3700420317166BizLine BIZ 780079
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 10X260 SDS+ 10mm 200mm 260mm
ŠIFRA: 2863118, EAN: 3700420317173BizLine BIZ 780080
Sveder BizLine SDS+ "EXTREM" 12X260 SDS+ 12mm 200mm 260mm
ŠIFRA: 2849463, EAN: 3700420341857BizLine BIZ 780151 - 780151
Sveder BizLine centrirni SDS Plus 6,35mm 120mm 28,5mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.