Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Filtri - 63 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1186923, EAN: 3606480151521
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAG92LPF

Filter za omaro CLIMASYS REŠETKA izhodna 92x92mm 137mm 117mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183817, EAN: 3606480151538
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAG125LPF

Filter za omaro CLIMASYS REŠETKA 137mm 117mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1208337, EAN: 3606480151606
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF92 - *mk

Filter za omaro SCHNEIDER FILTER G2 IZREZ 92X92MM 92mm 92mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626284, EAN: 3606480151613
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF125

Filter za omaro SCHNEIDER nadomestni vložek G2 125mm 125mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201549, EAN: 3606480151637
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF291 - *mk

Filter za omaro SCHNEIDER FILTER G2 IZREZ 291X291MM 291mm 291mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626286, EAN: 3606480151644
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF125O

Filter za omaro SCHNEIDER 170mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626287, EAN: 3606480151651
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF223O

Filter za omaro CLIMASYS 268mm 248mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626288, EAN: 3606480151668
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF291O - Universal enclosures

Filter za omaro SCHNEIDER 170mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626289, EAN: 3606480151675
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF125T

Filter za omaro SCHNEIDER 170mm 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626290, EAN: 3606480151682
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF223T

Filter za omaro CLIMASYS 223mm 223mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626291, EAN: 3606480151699
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF291T - Universal enclosures

Filter za omaro SCHNEIDER 291mm 291mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1208336, EAN: 3606480151705
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYCAF92M - *mk

Filter za omaro SCHNEIDER A-INSECT FILTER CUT-OUT 92X92M 137mm 117mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center