Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

GEL spojka - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2810806, EAN: 3700420319498
BizLine
BIZ 710000 - 710000

GEL spojka BizLine tesnilo v kartuši , BIZ"GEL EXPRESS, 280ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748747, EAN: 8032853654255
RAYTECH
RAYKJOINT2

GEL spojka RAYTECH King Joint 3 do 5x4-16 max fi: 30mm 220mm 85mm 46mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748749, EAN: 8032853659250
RAYTECH
115863 - ISAAC4

GEL spojka RAYTECH Isaac4 od 2-4mm2 do 3 vodnike 30mm 24mm 23mm (blister 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748751, EAN: 8032853659342
RAYTECH
115865 - KELVIN

GEL spojka RAYTECH Kelvin do 6mm2 do 3 vodnikov 45mm 45mm 30mm (blister)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748750, EAN: 8032853659366
RAYTECH
115864 - WATT

GEL spojka RAYTECH WATT (blister 2 kos) do 2,5mm2 do 5 vodnikov 38mm 30mm 26mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748745, EAN: 8032853654248
RAYTECH
RAYKJOINT1

GEL spojka RAYTECH King Joint 1 do 5x1,5-6max fi: 20,5mm 150mm 56mm 30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745306, EAN: 4250596413722
Hellermanntyton
435-01656 - Relilight V41.5 P1-P

GEL spojka Hellermanntyton Relilight V41.5 P1-P 4X0,5 - 4X1,5mm2 IP68

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center