Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - komplet SIRIUS ACT fi40mm RDE Gobasta Gobasta ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NC

Šifra: 2763697

EAN: 4011209957855

SIEMENS

3SU1100-1HB20-1CG0 - 3SU11001HB201CG0

No product image

Gobasti gumb za ustavitev v sili, 22 mm, okrogel, iz plastike, rdeč, 1 NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva gumba
Rdeča
Zasnova objektiva
Goba
Vrsta gumba
Goba
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
75
Višina odprtine (mm)
46,4
Povrnitev na vzmet
Ne
Z okvirjem
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center