Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Valjanec - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2604622, EAN: 3830044252137
FRANZI
101008 - STR001-a1

Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A1 kolut 40-60m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223612, EAN: 3830044253691
FRANZI
101011 - STR001

Valjanec FRANZI 30X 3,5mm INOX A2 kolut 50m

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2799252, EAN: 3838629783427
Drugi proizv.
783427

Valjanec ozemljitveni 20X 3mm 2,07 m/kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2799258, EAN: 3838629783434
Drugi proizv.
783434

Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 1,25 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2799260, EAN: 3838629783441
Drugi proizv.
783441

Valjanec ozemljitveni 30X 4mm 1,03 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2799261, EAN: 3838629783458
Drugi proizv.
783458

Valjanec ozemljitveni 40X 4mm 0,77 m/1kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2799263, EAN: 3838629783465
Drugi proizv.
783465

Valjanec ozemljitveni 25X 4mm 1,25m/1kg, 25kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806679, EAN: 3838629809417
Drugi proizv.
11111

Valjanec ozemljitveni 25X 3mm 1,65 m/kg, 50kg Vroče cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749226, EAN: 4012195022015
Obo Bettermann
5018730 - 5052 V4A 30X3.5

Valjanec Obo Bettermann 5052 V4A 30X3.5 30mm 3,5mm neobdelano INOX A4

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center