Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Inštalacijski kontaktor HAGER 25A 4NO ročica ročnega vklop 230V AC 2M

Šifra: 2795412

EAN: 3250612400881

HAGER

ERC425 - 0118582830
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
HAGER
Nazivni delovni tok (A)
25
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
4
Ročica za ročni vklop
ročica ročnega vklop
Nazivna krmilna napetost (V)
230
Tip krmilne napetosti (AC/DC)
AC
Število modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna delovna napetost (V)
od 400 do 400
Kategorija uporabe
7
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Max. obremenitev žarnice (Wolframova nitka) (W)
1900
Max. obremenitev fluorescenčne sijalke (VA)
950
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (dvojna povezava) (VA)
1990
Max. obremenitev fluorescentne sijalke (paralelno kompenzirana) (VA)
810
Globina vgradnje (mm)
60
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP2X
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
4
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Širina v številu modularnih razmakov
2
Brez brnenja
Ne
S funkcijo dan/noč
Ne
Kategorija uporabe v skladu z EN IEC 60947-4-1
AC-7a/AC-7b

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center