Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Inštalacijski kontaktorji - 14 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2852215, EAN: 3471523007505
ABB
1SBE121111R0620 - ESB20-20N-06

Inštalacijski kontaktor ABB ESB20-20N-06 230V c.c./c.a. 20A brez ročice vklopa 230V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864564, EAN: 3838629938902
ISKRA
030046031000 - IKD25-40

Inštalacijski kontaktor IK 25A 12V AC/DC 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136614, EAN: 3838733034170
ISKRA
IKD20-11-24VADC - IKD20

Inštalacijski kontaktor IK 20A 1NO 1NC 24V AC/DC 1M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728691, EAN: 5904722903470
ETI
002462330 - R25-13

Inštalacijski kontaktor ETICON 25A brez ročice vklopa 230…230V AC 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111133, EAN: 5904722903616
ETI
002463450 - R63-40

Inštalacijski kontaktor ETICON 63A brez ročice vklopa 230…230V AC 3M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781752, EAN: 3838400014733
ETI
002464000 - RD 20-10-230V AC/DC

Inštalacijski kontaktor ETICON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775845, EAN: 3838400014931
ETI
002464021 - RD 40-31-24V AC/DC

Inštalacijski kontaktor ETICON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762134, EAN: 5902047612909
ETI
002463500 - R 25-10-230V

Inštalacijski kontaktor ETICON

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2819910, EAN: 4015081186839
EATON
120853 - Z-SCH230/1/25-20

Inštalacijski kontaktor EATON 25A 2NO brez ročice vklopa 195,5-253V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1133743, EAN: 4015082488475
EATON
248847 - Z-SCH230/25-40

Inštalacijski kontaktor EATON 25A 4NO brez ročice vklopa 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856569, EAN: 8711426742734
EATON
135181 - CR2020230

Inštalacijski kontaktor EATON 20A 2NO 195,5-253V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724647, EAN: 3245064125239
LEGRAND
412523

Inštalacijski kontaktor CX3 SOHO 25A 2NO ročica ročnega vklop 230V AC 1M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center