Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Inštalacijski PVC kanali - 198 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1170400, EAN: 3245060300937
LEGRAND
030093

Inštalacijski kanal LEGRAND POHODNI 78mm 18mm 2000mm PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2724370, EAN: 3830059670155
ELT
17x10 samolepilni

Inštalacijski kanal ELT 17mm 10mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800206, EAN: 3831039400021
PROVINIL
32012 - NIK 11 SAM ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 11 ANTRACIT samolepilni 10mm 10mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800208, EAN: 3831039400045
PROVINIL
32004 - NIK 0 SAM ANTRACI

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 0 ANTRACIT samolepilni 15mm 10mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800211, EAN: 3831039400052
PROVINIL
32001 - NIK 1 ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 1 ANTRACIT 15mm 17mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800212, EAN: 3831039400069
PROVINIL
32005 - NIK 1 SAM ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 1 ANTRACIT samolepilni 15mm 17mm 2000mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800213, EAN: 3831039400076
PROVINIL
32002 - NIK 2 ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 2 ANTRACIT 30mm 17mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800214, EAN: 3831039400083
PROVINIL
32006 - NIK 2 SAM ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 2 ANTRACIT samolepilni 30mm 17mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800215, EAN: 3831039400090
PROVINIL
32003 - NIK 3 ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 3 ANTRACIT 30mm 30mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800216, EAN: 3831039400106
PROVINIL
32061 - NIK P POHODNI ANTRA

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK P POHODNI ANTRACIT 52mm 14mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2800209, EAN: 3831039400113
PROVINIL
32011 - NIK 11 ANTRACIT

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 11 ANTRACIT 10mm 10mm 2000mm PVC ANTR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040880, EAN: 3831039400328
PROVINIL
30011 - NIK-11

Inštalacijski kanal PROVINIL NIK 11 10mm 10mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center