Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Izolirni, lepilni in označevalni trakovi - 55 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2864688, EAN: 3700420311102
BizLine
BIZ 351040 - 351040

Opozorilni trak BizLine za označevanje gradbišča 500m, 75mm Rdeče/belo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005556, EAN: 3838629001507
ELT
005363

Opozorilni trak ELT ELEKTRO RDE 2,5-3,0 kg 350m pox1,7

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1016610, EAN: 3838629020683
ELT
TELEK RU

Opozorilni trak ELT TELEKOM RUM 5kg 650m pox1,7

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789402, EAN: 4011923534608
HAUPA
263842

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm ČRN PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789406, EAN: 4011923534684
HAUPA
263858

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm RJA PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719624, EAN: 4011923553777
HAUPA
263900

Izolirni trak HAUPA 19mm 33m 0,15mm RUM-ZEL PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149041, EAN: 4021103602010
Cimco
160201 - CIM 0160201

Izolirni trak Cimco L1 15mm 10m ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149043, EAN: 4021103602034
Cimco
160203 - CIM 0160203

Izolirni trak Cimco L3 15mm 10m ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1149063, EAN: 4021103602041
Cimco
160204 - CIM 0160204

Izolirni trak Cimco N 15mm 10m MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739137, EAN: 4031026401638
Hellermanntyton
710-00100 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm MOD PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739142, EAN: 4031026401645
Hellermanntyton
710-00101 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm RDE PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739144, EAN: 4031026401652
Hellermanntyton
710-00102 - HTAPE-FLEX15-15x10-P

Izolirni trak Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm RUM PVC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center