Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabelska objemka - 33 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1097685, EAN: 3245060319007
LEGRAND
031900

Kabelska objemka LEGRAND skoba univerzalna (100 kos) PVC 15mm 30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045263, EAN: 3830001031409
Mapi Pipe
300453 - OB RNC 13,5

Kabelska objemka Mapi Pipe SKOBA OB RNC 13,5 (pak 100 kos) PVC SIV 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045264, EAN: 3830001031416
Mapi Pipe
300451 - OB RNC 16

Kabelska objemka Mapi Pipe SKOBA OB RNC 16 (pak 100 kos) PVC SIV 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1054198, EAN: 3830001031430
Mapi Pipe
300455 - OB RNC 29

Kabelska objemka Mapi Pipe SKOBA OB RNC 29 (pak 100 kos) PVC SIV 29mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122266, EAN: 3830004200116
OR
200116 - SK 8-18

Kabelska objemka OR OKLEP OG PVC 8mm 18mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1159612, EAN: 3830006269517
ELBRUS
O20S

Kabelska objemka ELBRUS OBM 20 SIVA (50 kos) PVC SIV 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004843, EAN: 3830012671984
TRITECH
198

Kabelska objemka TRITECH OKLEP OG PVC SIV 18mm 26mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1017951, EAN: 3830022320070
SMRDELPLAST
404024

Kabelska objemka SMRDELPLAST PRITRDILEC VODNIKOV ENOJNI 8cm Naylon SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080235, EAN: 3830022321848
SMRDELPLAST
404110

Kabelska objemka SMRDELPLAST DVOJNA SM 25 (24-30) Naylon SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218969, EAN: 3830044080150
ODLAZEK RAJKO
80167 - OBJ 12-25

Kabelska objemka Odlazek DVOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218970, EAN: 3830044080167
ODLAZEK RAJKO
80174 - OBJ EN 12

Kabelska objemka Odlazek ENOJNA 12-25 PA6 SIV 12mm 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1227861, EAN: 3830044080181
ODLAZEK RAJKO
80181 - 11334-29

Kabelska objemka Odlazek SKOBA PNS (pak 50 kos) PVC SIV 29mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center