Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kabli in vodniki - 2397 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2724304, EAN: 4044774684932
LAPP
4560057S/50

Inštalacijski vodnik LAPP GNYE LiFY 2,5mm2 Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736161, EAN: 4044774685007
LAPP
4560077/50

Inštalacijski vodnik LAPP LiFY 6mm2 RUM/ZEL Eca 50 m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688920, EAN: 4044774700618
LAPP
4512262S/250

Inštalacijski vodnik LAPP 2CHELIX X05V-K 0,75mm2 modro/bela Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2726064, EAN: 4044774700625
Drugi proizv.
4512263S/250

Inštalacijski vodnik X05V-K 1mm2 modro/bela Eca 2CHELIX

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2747922, EAN: 4044774700700
LAPP
4512292S/250

Inštalacijski vodnik Lapp 2CHELIX X05V-K 0,75mm2 BNWH Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743560, EAN: 4044774704913
Drugi proizv.
4522261S/150

Inštalacijski vodnik X07V-K 1,5mm2 Eca 2CHELIX

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1168837, EAN: 3838629009923
Drugi proizv.
2040105040

Inštalacijski vodnik H05V-K 0,5mm2 RUM/ZEL Eca 100 m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601636, EAN: 3838629034017
Drugi proizv.
20401150500

Inštalacijski vodnik H05V-K 1mm2 SIV Eca 100 m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745530, EAN: 4044774699431
LAPP
4510042S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 0,75mm2 RDE Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2739831, EAN: 4044774700601
LAPP
4512261S/250

LAPP 2CHELIX X05V-K 0,5mm2 modro/bela Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728185, EAN: 4044774700649
LAPP
4512272S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 BNBK Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2697024, EAN: 4044774700946
LAPP
4512372S/250

Inštalacijski vodnik H05V-K LAPP 2CHELIX 0,75mm2 VTWH Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center