Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Klasični CE, šuko - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2848781, EAN: 3700882122605
BizLine
BIZ 700814

Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravnist. PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848782, EAN: 3700882122629
BizLine
BIZ 700816

Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E ravnist. PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000306, EAN: 3838959028311
ELEKTROMATERIAL
914555

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. ČRN 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000305, EAN: 3838959049118
ELEKTROMATERIAL
914894

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. BEL 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1155653, EAN: 3838959165719
ELEKTROMATERIAL
414555

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. PVC ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1155654, EAN: 3838959167218
ELEKTROMATERIAL
414894

Vtikač za kabel ŠUKO EML Kotnist. PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1111838, EAN: 8007352066069
VIMAR
00241.B - VIM00241.B

Vtikač za kabel ŠUKO VIMAR Kotni 90st. PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848783, EAN: 3700882122636
BizLine
BIZ 700817

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848784, EAN: 3700882122650
BizLine
BIZ 700819

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848785, EAN: 3700882122681
BizLine
BIZ 700834

Spojka za kabel BizLine ravni Guma 2P+E ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045414, EAN: 3830012671236
TRITECH
VR-04 - 123

Razdelilec TRITECH T-razdelilnik 4x vtičnica (EURO) ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1086721, EAN: 3830012677184
TRITECH
VR-02 - 718

Razdelilec TRITECH T-razdelilnik 2x vtičnica (EURO) (BLISTER) ČRN PVC (BLISTER)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center