Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Klešče ščipalke - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2864103, EAN: 3700575921362
GIGAMEDIA
907CUT15S - GGM 907CUT15S

Klešče ščipalke GIGAMEDIA ravne, do AWG20 - 0,5mm2, za RJ45 konektorje,15mm 130mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124197, EAN: 3831031710616
Drugi proizv.
ORO-KL02RU - ORO-KLO2RU

Klešče ščipalke rumene ORO-KL02RU

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741482, EAN: 4021103000304
Cimco
100030 - 6990

Klešče ščipalke Cimco + plomb. 8mm 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742365, EAN: 4021103005729
Cimco
100572

Klešče ščipalke Cimco 145mm 1000V DIAMANT

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740321, EAN: 4021103999998
Cimco
100000 - 5714

Klešče ščipalke Cimco VDE 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2798806, EAN: 8013629312203
BM
1220 - BM 1220

Klešče ščipalke BM 140mm VDE 1000 V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795681, EAN: 8013629312210
BM
1221 - BM 1221

Klešče ščipalke BM VDE 1000 V 1221 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795682, EAN: 8013629312227
BM
1222 - BM 1222

Klešče ščipalke BM 1222 180mm VDE 1000 V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1145672, EAN: 8711893003321
ERICO EUROPE
195853 - SLWC

Klešče ščipalke nVent CADDY KLEŠČE 195853 SLWC SPEED LINK

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center