Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Končna in vmesna ploščica - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1074479, EAN: 3831012324665
Sm Strojkoplast
8545 - PK PA 35

Končna in vmesna ploščica Sm Strojkoplast PKPA35 PKPA35

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000486, EAN: 3831012325488
Sm Strojkoplast
360 - PK PA

Končna in vmesna ploščica Sm Strojkoplast PKPA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743665, EAN: 3838895860990
ETI
003903052 - ESC-CBC.35/PTB

Končna in vmesna ploščica ETICONNECT CBC.35 mm2 Tip končne plošče MOD 1,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743675, EAN: 3838895861096
ETI
003903062 - ESC-SFR.6/PT

Končna in vmesna ploščica ETICONNECT SFR.6 mm2 Tip končne plošče SIV 1,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737836, EAN: 4017332071383
WAGO
2004-1292

Končna in vmesna ploščica WAGO TOPJOB za 4mm2 Tip končne plošče ORA 1mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743679, EAN: 3838895861270
ETI
003903068 - ESC-TEO.2/PT

Končna in vmesna ploščica ETICONNECT TEO.2 mm2 Tip končne plošče ZEL 1,5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center