Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Krmilna stikala in pribor - 56 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1124164, EAN: 3831031725009
Drugi proizv.
TPK-4/B1385 - B-13

Tipkalo - kompletno FI14 1.5A 1CO ČRN okrogel dvignjena

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136474, EAN: 3831031725016
Drugi proizv.
TPK-4/B2Č - B-2

Tipkalo - kompletno M12 1.5A ČRN kvadratni dvignjena 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136534, EAN: 3831031725030
Drugi proizv.
TPK-4/B2R - B-2

Tipkalo - kompletno M12 1.5A RDE kvadratni dvignjena 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124139, EAN: 3831031725313
Drugi proizv.
TPK-6/ST2-04 - ST-2

Tipkalo - kompletno M16 2A MOD okrogel poravnana 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2769456, EAN: 3831031765456
Drugi proizv.
TPK-4/B1483-0 - B-21

Tipkalo - kompletno M16 3A ČRN okrogel poravnana 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1136425, EAN: 3838629012237
Drugi proizv.
012237 - 7051-S2

Tipkalo - kompletno 30X24 16(4)A ČRN kvadratni dvignjena 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213691, EAN: 3831031718810
Drugi proizv.
STK-OST-4/R300B - STV/2

Krmilno stikalo stikalo za namizno svetilko BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793069, EAN: 3831031718827
Drugi proizv.
STK-OST-4/R300Č - STV/2

Krmilno stikalo stikalo za namizno svetilko ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1074655, EAN: 3831031718865
Drugi proizv.
STK-ROC-1/C-1 - C-1

Krmilno stikalo pravokotno 10(6)A 2POZ ZEL 0-1 IND 2NO 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124113, EAN: 3831031718889
Drugi proizv.
STK-ROC-1/C-3 - C-3

Krmilno stikalo pravokotno 10(6)A 2POZ RDE 0-1 IND 2NO 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1124091, EAN: 3831031718896
Drugi proizv.
STK-ROC-1/H8600 - H-8600

Krmilno stikalo pravokotno 10(4)A 2POZ ČRN 1-0 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1117761, EAN: 3831031718926
Drugi proizv.
STK-ROC-1/H8610A - H-8610A

Krmilno stikalo pravokotno 6(1)A 1CO 2POZ ČRN 1-1

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center