Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik ROBUS za 24W SUN panel DIMM 24W 17-34V 0,7A 220-240V IP20

Šifra: 2795964

EAN: 5391370057233

LED Group

R24DIM-PSU

No product image

LED napajalnik ROBUS ima moč 24W, je nastavljen za panele SUN. ponuja zatemnjevanje, Izhodno napetost 17-34V, ter zaščito IP20.
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
ROBUS
Vrsta kontrole
DIMM
Izhodna moč (W)
24
Izhodna napetost (V)
17-34
Izhodni tok (A)
0,7
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Ne
Ohišje
Plastično ohišje
Dolžina (mm)
157
Širina (mm)
35,5
Višina (mm)
23,5
Zaščitni razred
II
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Da
Vklop faze zatemnitve
Da
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center