Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

LED napajalnik ROBUS za DALLAS EXPRESS, SPACE, ATMOS, VIRTUE,MORPH, SUN DALI/DSI/Switch DIM 45W 10-54V 350-1050mA 220-240V IP20

Šifra: 2801555

EAN: 5391370082129

LED Group

HED6045/D2

No product image

LED napajalnik DIMM 3v1 je primeren za zatemnitev LED panelov SPACE, ATMOS, VIRTU, MORPH ima moč 45W in 3 možnosti dimanja/zatemnitve: DALI-2 in Switch Dimm.
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
ROBUS
Vrsta kontrole
DALI/DSI/Switch DIM
Izhodna moč (W)
45
Izhodna napetost (V)
10-54
Izhodni tok (A)
350-1050
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Ne
Ohišje
Plastično ohišje
Zatemnitev DALI
Da
Brez funkcije zatemnitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center