Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

LED sijalka BUČKA CorePro LEDlustre P45 7-60W 806lm 827 E14 brez zatemnitve 95mm Mat A++ brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2740861

EAN: 8718696703014

PHILIPS

929001325202

No product image

LED sijalka v obliki bučke proizvajalca Philips, ima moč 7W nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CorePro LEDlustre P45
Moč sijalke (W)
7-60
Svetlobni tok (lm)
806
Barva svetlobe
827
Okov
E14
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Dolžina (mm)
95
Vrsta stekla/pokrova
Mat
Razred energijske učinkovitosti
A++
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
48
Vrsta napetosti
AC
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Hruškasta oblika
Barva
v beli barvi
Povprečna življenjska doba (h)
15000
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
7
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Nazivni tok (mA)
65
Faktor moči
0,5
Moč svetilke (W)
7
Svetlobni tok (lm)
806
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
115
Žarnica z žarilno nitko
Ne
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Barva svetlobe
827
Barvna temperatura (K)
2700
Barva ohišja
v beli barvi
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1085
Oznaka svetilke
Drugo
Min. število preklopnih ciklov
50000
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center