Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2803487, EAN: 5411183090231SOUDAL 06029 - 119615
Lepilo SOUDAL FIX ALL HIGH TACK lepilo + tesnilo 1K MS HYBRID bela
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2803489, EAN: 5411183090248SOUDAL 06028 - 119613
Lepilo SOUDAL FIX ALL lepilo + tesnilo CRYSTAL 1K MS HYBRID,
ŠIFRA: 2803507, EAN: 5411183115309SOUDAL 05060 - 135623
Lepilo SOUDAL SEKUNDNO, MITRE KIT 2K (10s/1h), lepilo + trdilec
ŠIFRA: 2803490, EAN: 5411183187498SOUDAL 201395 - 122236
Lepilo SOUDAL FIX ALL lepilo+tesnilo TURBO 1K MS HYBRID
ŠIFRA: 2803500, EAN: 8053808282927SOUDAL 747260 - 747260
Lepilo BOSSONG BCR V-PLUS 300 sidrna masa 2K
ŠIFRA: 2803499, EAN: 8053808284631SOUDAL 747138 - 747138
Lepilo BOSSONG BCR POLY SF 300 SIDRNA MASA 2K
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.