Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Litijeve baterije - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2743970, EAN: 4013674020010
LENSER
5020012

Litijeva baterija ANSMANN CR123A 1450mAh 3V 17mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1126902, EAN: 4013674020027
LENSER
5020022

Litijeva baterija ANSMANN CR2 750mAh 3V 15,6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743971, EAN: 4013674020065
LENSER
5020062

Litijeva baterija ANSMANN CR 1220 35mAh 3V 12mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743972, EAN: 4013674020072
LENSER
5020072

Litijeva baterija ANSMANN CR 1620 75mAh 3V 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743974, EAN: 4013674020089
LENSER
5020082

Litijeva baterija ANSMANN CR2016 90mAh 3V 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743976, EAN: 4013674020096
LENSER
5020092

Litijeva baterija ANSMANN CR 2430 270mAh 3V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743978, EAN: 4013674020119
LENSER
5020112

Litijeva baterija ANSMANN CR2450 560mAh 3V 24mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743980, EAN: 4013674020140
LENSER
5020142

Litijeva baterija ANSMANN CR2025 166mAh 3V 20mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1157678, EAN: 4013674502011
LENSER
5020122

Litijeva baterija ANSMANN CR 2032 240mAh 3V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745897, EAN: 5000394123106
DURACELL
DL123A

Litijeva baterija DURACELL CR123A 1400mAh 3V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center