Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke ROBUS Pritrdilni komplet ATMOS in SPACE RAMRC (gar = 4 kos)

Šifra: 2780527

EAN: 5391370058926

LED Group

RAMRC

No product image

Pritrdilni komplet vgradnih sponk za LED panele ATMOS IN SPACE proizvajalca ROBUS.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vrsta pribora
Pritrdilni komplet

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Nerjaveče jeklo
Material
Nerjaveče jeklo
Dolžina (mm)
51
Širina (mm)
40
Višina (mm)
21
Transparentno
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center