Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2849234, EAN: 0045242512898MILWAUKEE 48227703
Merilni trak - meter MILWAUKEE S3/16 TAPE MEASURE - 1PC
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2851321, EAN: 3700420301905BizLine BIZ 700205 - 700205
Merilni trak - meter BizLine BIZ 700205 50m ohišje ABS in guma
ŠIFRA: 2810737, EAN: 3700882179463BizLine BIZ 790060 - 790060
Merilni trak - meter BizLine 3m jeklo
ŠIFRA: 2810738, EAN: 3700882179470BizLine BIZ 790061 - 790061
Merilni trak - meter BizLine 5m jeklo
ŠIFRA: 2810739, EAN: 3700882179487BizLine BIZ 790062 - 790062
Merilni trak - meter BizLine 8m jeklo
ŠIFRA: 2801246, EAN: 4058546226091MILWAUKEE 4932464664
Merilni trak - meter MILWAUKEE AUTOLOCK 8/25 8m
ŠIFRA: 1174904, EAN: 8013629314238BM 1423 - BM 1423
Merilni trak - meter BM 1423 kaljeno lakirano jeklo 3m ohišje ABS in guma
ŠIFRA: 2796790, EAN: 8013629314245BM 1424 - BM 1424
Merilni trak - meter BM 1424 kaljeno lakirano jeklo 5m ohišje ABS in guma
ŠIFRA: 2810660, EAN: 3700420300427BizLine BIZ 700044 - 700044
Vodna tehtnica BizLine 400mm Al ni magnetno
ŠIFRA: 2847570, EAN: 3700420306795BizLine BIZ 700386 - 700386
Vodna tehtnica BizLine magnetna, dolzina 70mm 70mm PVC magnetno
ŠIFRA: 2846860, EAN: 3700882182326BizLine BIZ 700334 - 700334
Vodna tehtnica BizLine 100mm Al magnetno 100mm, ALU
ŠIFRA: 2811416, EAN: 3700882182333BizLine BIZ 700335 - 700335
Vodna tehtnica BizLine 230mm magnetna 230mm PVC magnetno
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.