Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Montažne plošče za omare - 195 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2642048, EAN: 3606480154263
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPMP8560

Montažna plošča za omaro I SCHNEIDER 650mm 450mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642203, EAN: 3606480166082
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPM1916TB - Universal enclosures

SCHNEIDER 168,5mm 140mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642205, EAN: 3606480166105
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPM2924TB - Universal enclosures

SCHNEIDER 265mm 215mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642206, EAN: 3606480166112
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPM3429TB - Universal enclosures

SCHNEIDER 315mm 265mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642207, EAN: 3606480166129
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPA1916TB

Montažna plošča za omaro I THALASSA PLM 140mm 168,5mm Poliester

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642360, EAN: 3606480182662
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB108 - Universal enclosures

SCHNEIDER 1000mm 800mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642361, EAN: 3606480182679
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB1210 - Universal enclosures

SCHNEIDER 1200mm 1000mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642362, EAN: 3606480182686
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB3025

Montažna plošča za omaro I SPACIAL 300mm 250mm Bakelit

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642363, EAN: 3606480182693
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB32 - Universal enclosures

SCHNEIDER 300mm 200mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215345, EAN: 3606480182723
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB43

Montažna plošča za omaro I SPACIAL 400mm 300mm Bakelit

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642366, EAN: 3606480182754
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB64

Montažna plošča za omaro I SPACIAL 600mm 400mm Bakelit

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642367, EAN: 3606480182761
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB65 - Universal enclosures

SCHNEIDER 600mm 500mm PVC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center