Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS 3RV2031-4RA10 od 70 do 80A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2874291

EAN: 4011209945609

SIEMENS

3RV2031-4RA10 - 3RV20314RA10

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S2, razred 10, nastavljiv tok 70-80 A, kratkostična zaščita
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
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 70 do 80
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
80
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
22
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
37
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
65
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
140
Širina (mm)
55
Globina (mm)
149

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center