Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS 3RV2031-4VA15-0BA0 od 35 do 45A z vgr.pom.stik.

Šifra: 2875860

EAN: 4047621021447

SIEMENS

3RV2031-4VA15-0BA0 - 3RV20314VA150BA0

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S2, razred 10, nastavljiv tok 35-45 A, kratki stik,...
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
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 35 do 45
Z vgrajenim pomožnim stikalom
z vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
45
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
11
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
22
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
140
Širina (mm)
55
Globina (mm)
149

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center