Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS 3RV2042-4MA10 od 80 do 100A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2875831

EAN: 4047621014241

SIEMENS

3RV2042-4MA10 - 3RV20424MA10

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S3, razred 10, nastavljiv tok 80-100 A, kratkostična...
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
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 80 do 100
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
100
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
30
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
45
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
165
Širina (mm)
70
Globina (mm)
176

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center