Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS S00 2,2-3,2A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2801465

EAN: 4011209724266

SIEMENS

3RV2011-1DA20 - 3RV20111DA20

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S00, razred 10, nastavljiv tok, 2,2-3,2 A, kratkotrajna...
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
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
2,2-3,2
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
3,2
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0,6
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
1,1
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
106
Širina (mm)
45
Globina (mm)
97

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center