Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) SCALANCE 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports 147mm 120mm 125mm

Šifra: 2783537

EAN: 4047622311981

SIEMENS

6GK5116-0BA00-2AC2 - 6GK51160BA002AC2

No product image

SCALANCE XC116, stikalo brez upravljanja, 16x RJ45
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
SCALANCE
Višina (mm)
147
Širina (mm)
120
Globina (mm)
125

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100 Mbps RJ45 vrat
16
Plast 2
Da
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center