Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) SCALANCE LED diagnostics, IP20, 24V AC/DC 100mm 45mm 87mm

Šifra: 2777093

EAN: 4019169853910

SIEMENS

6GK5004-1BD00-1AB2 - 6GK50041BD001AB2

No product image

SCALANCE XB004-1, stikalo brez upravljanja, 4x RJ45, 1x večmodni SC
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
SCALANCE
Višina (mm)
100
Širina (mm)
45
Globina (mm)
87

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100 Mbps RJ45 vrat
4
Število vhodov 100 Mbps SC
1
Plast 2
Da
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center