Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) SIEMENS 6GK5004-1GL10-1AB2 100mm 45mm 87mm

Šifra: 2807119

EAN: 4047622501054

SIEMENS

6GK5004-1GL10-1AB2 - 6GK50041GL101AB2

No product image

SCALANCE XB004-1G, stikalo brez upravljanja, 4x RJ45, 1x večmodni SC, z možnostjo gigabitne povezave

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Višina (mm)
100
Širina (mm)
45
Globina (mm)
87

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100 Mbps RJ45 vrat
4
Število 1000 Mbps vrat SC (LX)
1
Plast 2
Da
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center