Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Nadzorni releji temperature - 30 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803164, EAN: 9120015728421
ETHERMA
34697

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803237, EAN: 9120061390375
ETHERMA
39334

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA DIGITAL 230V 1 24 h prog. tedenski prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803362, EAN: 9120061398197
ETHERMA
40673

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803363, EAN: 9120061398203
ETHERMA
40674

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA ANALOG 230V 1 brez 24 h prog. brez tedensk.prog.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623730, EAN: 3389119405164
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35ATL0MW - Automation panel off

Rele za nadzor temper. razd. SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 1 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623737, EAN: 3389119405270
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM250MW - Automation panel off

Rele za nadzor temper. razd. SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2 2NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623738, EAN: 3389119405287
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TM50MW - Automation panel off

Rele za nadzor temper. razd. SCHNEIDER 24V 24V AC/DC 2 2NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192835, EAN: 3838895424239
ETI
002471801 - TER-3A

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER -30...+10ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608883, EAN: 3838895424246
ETI
002471802 - TER-3C

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER +30...+70ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1192681, EAN: 3838895424253
ETI
002471813 - TER-3B

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER 0...+40ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO 0

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1147225, EAN: 4015080661689
Drugi proizv.
66168 - EMT6-DBK

Rele za nadzor temper. razd. 1 1NO 1 0 Termistorski zaščitni rele EMT6-DBK 24-240V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810111, EAN: 4015080664017
Drugi proizv.
66401 - EMT6-DB(230V)

Rele za nadzor temper. razd. 1 1NO 1 0

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center