Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Napajalnik za domofon - 3 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2728743, EAN: 8012199955933
BTICINO
346020 - ACCESSORIES

Domofon, napajalnik BTICINO 600mA 3,8W 2DIN 230VAC 27VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165406, EAN: 8021156014538
URMET
9000/230

Domofon, napajalnik URMET trafo 1,1A 18VA 230VAC 12V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1091043, EAN: 8021156027385
URMET
786/11

Domofon, napajalnik URMET 230VAC 9VDC DC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center