Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Napajalniki - 7 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2853240, EAN: 3838629854721
EAE Technology
3331165 - SMP PS640A EAE S-KNX

Napajalnik HAN EAE KNX KNX Bus 30VDC 640mA DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775151, EAN: 4003468480007
Theben
4800990 - LUXORliving P640

Napajalnik HAN LuxorLiving KNX Bus 640mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775213, EAN: 4003468902295
Theben
9070958 - PS 640 mA T KNX

Napajalnik HAN Theben KNX Bus 640mA 4M DIN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2809075, EAN: 6920075775655
Sonoff
775655 - TPF-DE

Napajalnik HAN Sonoff DC 5V/1.2A za kamero GK-200MP2-B

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853461, EAN: 8005543693629
LEGRAND
E56 - MyHome

Napajalnik HAN BTICINO MyHome SCS 6 DIN 1200mA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223590, EAN: 8011564441675
GEWISS
GW90710

Napajalnik HAN CHORUS KNX Bus 640mA 4M DIN 30VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223592, EAN: 8011564816619
GEWISS
GW90802

Napajalnik HAN ICE Za MASTER ICE 24VDC 2500mA 4,5M DIN

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center