Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SIRIUS ACT 3SU1900-0AD81-0AA0 pravokotno 27mm 17,5mm brez napisa

Šifra: 2874599

EAN: 4011209971325

SIEMENS

3SU1900-0AD81-0AA0 - 3SU19000AD810AA0

No product image

Etiketna ploščica 17,5 x 27 mm, etiketa srebrne barve, brez napisa

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
27
Višina (mm)
17,5
Odtis
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center