Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Nosilci in pribor - 115 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2724678, EAN: 3245060229603
LEGRAND
022960

Adapter za krm. / sig. OSMOZ VMESNIK za svetilke 1M 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724631, EAN: 3245060229641
LEGRAND
022964

Adapter za krm. / sig. OSMOZ Vmesnik, nosilec kontaktov 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611127, EAN: 3245060229689
LEGRAND
022968 - OSMOZ

Adapter za krm. / sig. OSMOZ nosilec 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612535, EAN: 3389110090505
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBZ010 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 22mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1073704, EAN: 3389110102024
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ009

Adapter za krm. / sig. HARMONY Vmesnik, nosilec kontaktov, kovinsko 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612874, EAN: 3389110102031
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ079 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1112545, EAN: 3389110102215
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AZ009

Adapter za krm. / sig. HARMONY Vmesnik, nosilec kontaktov 22,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2619222, EAN: 3389110767933
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6Y011 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743315, EAN: 3389110768121
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6Y009

Adapter za krm. / sig. HARMONY vmesnik za ZB6, nosilec kontakta

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623249, EAN: 3389119053174
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BZ012 - Control & Signalling

Adapter za krm. / sig. SCHNEIDER 22mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1112623, EAN: 3606480377020
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15151

Adapter za krm. / sig. ACTI9 Nosilec za montažo fi22 na DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770270, EAN: 3606481194220
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBSP1

Adapter za krm. / sig. HARMONY PLAST. POKROV IP65/IP66

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center