Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Odklopniki, glavna in bremenska stikala - 2883 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734648, EAN: 3245060221027
LEGRAND
022102

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 25A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734649, EAN: 3245060221034
LEGRAND
022103

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 32A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734650, EAN: 3245060221041
LEGRAND
022104

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 50A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734651, EAN: 3245060221058
LEGRAND
022105

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 63A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733267, EAN: 3245060225186
LEGRAND
022518 - VISITOP

Bremensko / ločilno stikalo VISITOP 63A 4P DIN letev stranska ročka

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611371, EAN: 3303430188933
SCHNEIDER ELECTRIC
18893 - Final distribution d

Bremensko / ločilno stikalo SCHNEIDER 63A 4P DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080950, EAN: 3303430289005
SCHNEIDER ELECTRIC
28900 - INS40

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 40A 3P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611388, EAN: 3303430289012
SCHNEIDER ELECTRIC
28901 - INS40

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 40A 4P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103291, EAN: 3303430289029
SCHNEIDER ELECTRIC
28902 - INS63

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 63A 3P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603586, EAN: 3303430289036
SCHNEIDER ELECTRIC
28903 - INS63

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 63A 4P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080947, EAN: 3303430289043
SCHNEIDER ELECTRIC
28904 - INS80

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 80A 3P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2611389, EAN: 3303430289050
SCHNEIDER ELECTRIC
28905 - INS80

Bremensko / ločilno stikalo COMPACT INS 80A 4P DIN letev ČR

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center