Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno SIRIUS ACT 3SU1851-0AA00-0AF2 1M RUM

Šifra: 2876007

EAN: 4047621046372

SIEMENS

3SU1851-0AA00-0AF2 - 3SU18510AA000AF2

No product image

Ohišje za komandne naprave, 22 mm, okroglo, kovinsko, rumeno, 1 komandna točka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število kontrolnih točk (M)
1
Barva pokrova ohišja
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22,3
Širina (mm)
85
Višina (mm)
89,4
Globina (mm)
112,5
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center